Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M8 Form C HSS-Co TiN 6HX m.SN PROMAT HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · Toleranzfeld 6HX · ...
Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M8 Form C HSS-Co TiN 6HX o.SN PROMAT HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · Toleranzfeld 6HX · ...
Maschinengewindeformer (mit Schmiernuten) für metrisches Feingewinde, HSS-E, Typ N, TiN-beschichtet, Format Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkst...
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® C • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6HX • DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • M 8 • P=1,25mm