Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7456770-G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200942
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7456770-G1/4
EAN/GTIN:
     4042446161828
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • G/NORMAL • DIN 5156 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • G 1/4-19 • P=19
Weitere Informationen:
J21:
7456770-G1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
0,518 inch
A24:
1/4 inch
A25:
G 1/4-19
A4:
19
A5:
NORMAL
A6:
11,62 mm
B1:
15 mm
B3:
100 mm
B4:
3,054 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,066 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 5156
J7:
0
Bezeichnung:
7456770-G1/4
D N -P:
G 1/4-19
D N:
13,157 mm
Gang pro Zoll:
19
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
71 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,08*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,25*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,30*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,05*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 317,18*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,79*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 330,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.