| |
|
| Artikel-Nr.: C9599-5115537 Herst.-Nr.: H5336016-UNJF3/8 EAN/GTIN: 4042446137182 |
| |
|
| | |
| VHM-Gewindefräser • TMG Ni • NJ60 • TICN • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • Gangzahl je Inch=24 • Dc=8mm Weitere Informationen: | | J21: | H5336016-UNJF3/8 | NSM: | DIN4000-82 | J3: | W | BLD: | 10 | A2: | 8 mm | B2: | 14,82 mm | B3: | 22 mm | B5: | 58 mm | B6: | 22 mm | B71: | 58 mm | C11: | ZYL | C12: | 01 | C14: | 1 | C15: | 5 | C2: | 0080 | C3: | 8 mm | C31: | h6 | C4: | 36 mm | D31: | NJ60 | D33: | 24 | D37: | 8 | D38: | 8 | D6: | 80000 1/min | D7: | 0,043 kg | E2: | 7,5 ° | F1: | R | F21: | 3 | F3: | R | F4: | 27 ° | H11: | - | H21: | 1 | H22: | 1 | H3: | TICN | H4: | H | H5: | TiCN | J1: | - | J11: | HA | J7: | 0 | Bezeichnung: | H5336016-UNJF3/8 | D N: | UNJF 3/8-24 | P: | 24 ThreadPerInch | D c: | 8 mm | L c: | 14,8 mm | l 1: | 58 mm | l 4: | 22 mm | d 1: | 8 mm | Z: | 3 |
|
| | |
| | | |
| |