Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5336006-UNJF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5115535
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5336006-UNJF1/4
EAN/GTIN:
     4042446137168
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
walter gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG Ni • NJ60 • TICN • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • Gangzahl je Inch=28 • Dc=4,8mm
Weitere Informationen:
J21:
H5336006-UNJF1/4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,8 mm
B2:
9,98 mm
B3:
18 mm
B5:
54 mm
B6:
18 mm
B71:
54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
NJ60
D33:
28
D37:
4,8
D38:
4,8
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
-
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5336006-UNJF1/4
D N:
UNJF 1/4-28
P:
28 ThreadPerInch
D c:
4,8 mm
L c:
10 mm
l 1:
54 mm
l 4:
18 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.