Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5150106-M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5115458
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5150106-M12X1.5
EAN/GTIN:
     4042446135317
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TME • M60 • TICN • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • P=1,5mm • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
H5150106-M12X1.5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
12 mm
B2:
22,5 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
1,5 mm
D37:
12
D38:
12
D6:
80000 1/min
D7:
0,122 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
-
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
H5150106-M12X1.5
D N:
MF 12X1.5
P:
1,5 mm
D c:
12 mm
L c:
22,5 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.