Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5036006-MJ6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5115421
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5036006-MJ6
EAN/GTIN:
     4042446139537
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG Ni • MJ60 • TICN • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1mm • Dc=4,8mm
Weitere Informationen:
J21:
H5036006-MJ6
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,8 mm
B2:
9 mm
B3:
20 mm
B5:
54 mm
B6:
20 mm
B71:
54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
MJ60
D32:
1 mm
D37:
4,8
D38:
4,8
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
-
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5036006-MJ6
D N:
MJ 6
P:
1 mm
D c:
4,8 mm
L c:
9 mm
l 1:
54 mm
l 4:
20 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.