Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5036006-MJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5115419
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5036006-MJ4
EAN/GTIN:
     4042446137083
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG Ni • MJ60 • TICN • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=0,7mm • Dc=3mm
Weitere Informationen:
J21:
H5036006-MJ4
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
3 mm
B2:
6,3 mm
B3:
18 mm
B5:
54 mm
B6:
18 mm
B71:
54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
MJ60
D32:
0,7 mm
D37:
3
D38:
3
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
7,5 °
F1:
R
F21:
3
F3:
R
F4:
27 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
H
H5:
TiCN
J1:
-
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5036006-MJ4
D N:
MJ 4
P:
0,7 mm
D c:
3 mm
L c:
6,3 mm
l 1:
54 mm
l 4:
18 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.