Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindeformer S2066306-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5101734
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2066306-M12
EAN/GTIN:
     4042446131166
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m12
HSS-E Maschinen-Gewindeformer • Protodyn® S Synchrospeed • kurzer Anschnitt • ≤3,5xD • M/6HX • ~DIN 2174° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TICN • M 12 • P=1,75mm
Weitere Informationen:
J21:
S2066306-M12
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
4
A1:
M
A21:
12 mm
A25:
M 12
A3:
1,75 mm
A5:
6HX
A6:
11,04 mm
A9:
9,66 mm
B1:
10,5 mm
B2:
42 mm
B3:
110 mm
B4:
6,13 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
33 mm
D1:
5
D7:
0,088 kg
F1:
R
G21:
4
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TICN
H4:
S
H5:
TiCN
J1:
~DIN 2174
J7:
0
Bezeichnung:
S2066306-M12
D N:
M 12
P:
1,75 mm
l 1:
110 mm
L c:
10,5 mm
l 3:
42 mm
d 1:
12 mm
⃞:
9 mm
l 9:
12 mm
N:
5
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,50*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 77,79*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 90,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,44*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,46*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,10*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.