Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 255630-NPT1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5101572
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     255630-NPT1/8
EAN/GTIN:
     4042446126834
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur Inox® 40 • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=10,065mm
Weitere Informationen:
J21:
255630-NPT1/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
0,3963 inch
A24:
1/8 inch
A25:
NPT 1/8-27
A4:
27
A5:
NORMAL
A6:
8,4 mm
A9:
10,3 mm
B3:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,064 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
255630-NPT1/8
D N -P:
NPT 1/8-27
D N:
10,065 mm
Gang pro Zoll:
27
l 1:
90 mm
L c:
14 mm
l 3:
61 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,23*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 76,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,28*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,96*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,28*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 317,03*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 314,70*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 329,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.