Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Satz-Handgewindebohrer 30060-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Satz-Handgewindebohrer
HSS-Satz-Handgewindebohrer
HSS-Satz-Handgewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     4757-998471
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     30060-M10
EAN/GTIN:
     4042446036256
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS-Satz-Handgewindebohrer • HGB • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6H • DIN 352 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • M 10 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
30060-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6H
A6:
8,43 mm
A9:
6,8 mm
B1:
22 mm
B3:
71,67 mm
B4:
3,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,074 kg
F1:
R
G21:
2
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 352
J7:
0
Bezeichnung:
30060-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
l 1:
70 mm
L c:
22 mm
l 3:
47 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 50,91*
10 Tage
10
pro Satz
€ 5,99*
ab € 38,77*
€ 51,30*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,59*
€ 53,72*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 74,11*
€ 92,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 62,91*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,21*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,46*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,75*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.