Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26567-NPTF1/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079004
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26567-NPTF1/16
EAN/GTIN:
     4042446034856
Suchbegriffe:
NPTF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur Inox® • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=7,635mm
Weitere Informationen:
J21:
26567-NPTF1/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,3006 inch
A24:
1/16 inch
A25:
NPTF 1/16-27
A4:
27
A5:
NORMAL
A6:
6 mm
A9:
7,6 mm
B3:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D7:
0,032 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26567-NPTF1/16
D N -P:
NPTF 1/16-27
D N:
0,301 inch
Gang pro Zoll:
27
l 1:
3,15 inch
L c:
0,551 inch
l 3:
2,205 inch
d 1:
0,315 inch
⃞:
0,244 inch
l 9:
0,244 inch
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 62,91*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 69,87*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.