Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26460-NPTF3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5079001
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26460-NPTF3/8
EAN/GTIN:
     4042446034818
Suchbegriffe:
NPTF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=16,752mm
Weitere Informationen:
J21:
26460-NPTF3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,6595 inch
A24:
3/8 inch
A25:
NPTF 3/8-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
14,2 mm
A9:
15,7 mm
B3:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,155 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26460-NPTF3/8
D N -P:
NPTF 3/8-18
D N:
16,752 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
110 mm
L c:
20 mm
l 3:
65 mm
d 1:
16 mm
⃞:
12 mm
l 9:
12 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.160
ab € 70,28*
Sonstiges
WALTER
C340.32.160
ab € 76,78*
Sonstiges
WALTER
C340.40.160
ab € 91,00*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,80*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.