Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26460-NPTF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5078998
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26460-NPTF1/4
EAN/GTIN:
     4042446034788
Suchbegriffe:
NPTF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • VAP • Dn=13,313mm
Weitere Informationen:
J21:
26460-NPTF1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,5241 inch
A24:
1/4 inch
A25:
NPTF 1/4-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
10,8 mm
A9:
13,2 mm
B3:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,102 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
VAP
H4:
S
H5:
Vaporisiert
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26460-NPTF1/4
D N -P:
NPTF 1/4-18
D N:
13,313 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
56 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,02*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 77,51*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 91,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,89*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,16*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.