Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26167-NPTF1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078991
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26167-NPTF1/8
EAN/GTIN:
     4042446034719
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
NPTF-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=9,982mm
Weitere Informationen:
J21:
26167-NPTF1/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,393 inch
A24:
1/8 inch
A25:
NPTF 1/8-27
A4:
27
A5:
NORMAL
A6:
8,3 mm
A9:
10,3 mm
B3:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0110
C3:
11 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,066 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26167-NPTF1/8
D N -P:
NPTF 1/8-27
D N:
9,982 mm
Gang pro Zoll:
27
l 1:
90 mm
L c:
14 mm
l 3:
61 mm
d 1:
11 mm
⃞:
9 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.110
ab € 70,77*
Sonstiges
WALTER
C340.32.110
ab € 77,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,91*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 052
ab € 315,14*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 315,99*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-25 055
ab € 331,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.