Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 26167-NPTF1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078990
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     26167-NPTF1/4
EAN/GTIN:
     4042446034702
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
NPTF-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=13,313mm
Weitere Informationen:
J21:
26167-NPTF1/4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPTF
A22:
0,5241 inch
A24:
1/4 inch
A25:
NPTF 1/4-18
A4:
18
A5:
NORMAL
A6:
10,8 mm
A9:
13,2 mm
B3:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h9
C4:
33 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,103 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
26167-NPTF1/4
D N -P:
NPTF 1/4-18
D N:
13,313 mm
Gang pro Zoll:
18
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
56 mm
d 1:
14 mm
⃞:
11 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.140
ab € 70,28*
Sonstiges
WALTER
C340.32.140
ab € 76,79*
Sonstiges
WALTER
C340.40.140
ab € 90,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 285,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,80*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.