Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 234101-UNJF3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078589
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     234101-UNJF3/8
EAN/GTIN:
     4042446030629
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni 10 • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNJF/3B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 10° • geeignet für Grundloch • UNJF 3/8-24 • P=24
Weitere Informationen:
J21:
234101-UNJF3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNJF
A22:
0,375 inch
A24:
3/8 inch
A25:
UNJF 3/8-24
A4:
24
A5:
3B
A6:
8,41 mm
B1:
23 mm
B2:
23 mm
B3:
104,25 mm
B4:
2,65 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
10 °
D7:
0,059 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
234101-UNJF3/8
D N -P:
UNJF 3/8-24
D N:
9,525 mm
l 1:
100 mm
L c:
23 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,20*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 69,92*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,21*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,29*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,89*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,62*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.