Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 224104-UNC3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078189
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     224104-UNC3/8
EAN/GTIN:
     4042446026691
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Ni • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNC/3B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 25° • geeignet für Grundloch • UNC 3/8-16 • P=16
Weitere Informationen:
J21:
224104-UNC3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,375 inch
A24:
3/8 inch
A25:
UNC 3/8-16
A4:
16
A5:
3B
A6:
7,86 mm
A9:
7,36 mm
B1:
20 mm
B2:
33,5 mm
B3:
101,77 mm
B4:
4,45 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h9
C4:
30 mm
D1:
4
D2:
R
D3:
25 °
D7:
0,055 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
~DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
224104-UNC3/8
D N -P:
UNC 3/8-16
D N:
9,525 mm
l 1:
100 mm
L c:
20 mm
l 3:
33,5 mm
d 1:
10 mm
⃞:
8 mm
l 9:
11 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,08*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 69,85*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,03*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,59*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,98*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.