Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 22400-UNC5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078147
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     22400-UNC5/16
EAN/GTIN:
     4042446026295
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNC/3B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNC 5/16-18 • P=18
Weitere Informationen:
J21:
22400-UNC5/16
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNC
A22:
0,3125 inch
A24:
5/16 inch
A25:
UNC 5/16-18
A4:
18
A5:
3B
A6:
6,46 mm
A9:
6 mm
B1:
12 mm
B2:
35 mm
B3:
91,57 mm
B4:
3,95 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,034 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
22400-UNC5/16
D N -P:
UNC 5/16-18
D N:
7,938 mm
l 1:
90 mm
L c:
12 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,13*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 69,89*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,35*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,67*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,91*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,47*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.