Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20312-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5076152
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20312-M8
EAN/GTIN:
     4042446006860
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® AP • kurzer Anschnitt • ≤2xD • M/6HX • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NIT • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
20312-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6HX
A6:
6,69 mm
A9:
6,04 mm
B1:
18 mm
B2:
35 mm
B3:
91,57 mm
B4:
3,51 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,033 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
NIT
H4:
S
H5:
Nitriert
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
20312-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,12*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 70,50*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 77,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,14*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,40*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,99*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,20*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.