Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 203115-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5076140
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     203115-M8
EAN/GTIN:
     4042446006808
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • M/6H • DIN 371 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • TIN • M 8 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
203115-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6H
A6:
6,69 mm
A9:
6,04 mm
B1:
18 mm
B2:
35 mm
B3:
91,57 mm
B4:
3,51 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,033 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
203115-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
l 1:
90 mm
L c:
18 mm
l 3:
35 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.080
ab € 63,23*
Sonstiges
WALTER
C340.25.080
ab € 69,91*
Sonstiges
WALTER
C340.32.080
ab € 76,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,38*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,44*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,00*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,50*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 220,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.