Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071551
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-25
EAN/GTIN:
     4031132090108
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=25mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-25
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
25 mm
B4:
137 mm
B5:
231 mm
B71:
231 mm
B8:
29 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
94 mm
D1:
8
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,783 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-25
D c:
25 mm
L c:
115 mm
l 1:
231 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.