Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-1.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071509
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-1.9
EAN/GTIN:
     4031132089126
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=1,9mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-1.9
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
1,9 mm
B4:
23 mm
B5:
47 mm
B71:
47 mm
B8:
6 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0018
C3:
1,8 mm
C4:
15 mm
D1:
4
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,004 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-1.9
D c:
1,9 mm
L c:
23 mm
l 1:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.