Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung A102M A102M.0.50.050.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Reduzierung A102M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007416
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A102M.0.50.050.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Reduzierung A102M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=50 • d11=25
Weitere Informationen:
J21:
A102M.0.50.050.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
25 mm
A4:
50 mm
B1:
25 mm
B3:
50 mm
B4:
62 mm
B71:
50 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
12 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0250
D6:
30000 1/min
D7:
0,42 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
C
J7:
0
Bezeichnung:
A102M.0.50.050.25
d 1:
NCT 50
d 11:
NCT 25
l 4:
50 mm
l 16:
25 mm
Ausführung:
C
Masse (Gewicht):
0,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.50
ab € 264,32*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.50
ab € 313,72*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.030.50
ab € 292,50*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.50
ab € 350,64*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.50
ab € 367,28*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.065.50.HSK
ab € 433,45*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.50.HSK
ab € 433,30*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.50.HSK
ab € 497,52*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.030.50
ab € 291,75*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.50
ab € 350,44*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.070.50
ab € 262,30*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.080.50
ab € 270,16*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.100.50
ab € 291,18*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.120.50
ab € 312,88*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.140.50
ab € 324,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.