Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252.B.100.Z04.10.S685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
Scheibenfräser zum Nutfräsen
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5000687
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2252.B.100.Z04.10.S685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser zum Nutfräsen F2252 • Zyl. Bohrung Längsnut DIN 138 • metrisch • MP .. 0803 .. • Dc=100mm • SB=10-12mm
Weitere Informationen:
J21:
F2252.B.100.Z04.10.S685
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
5
A1:
100 mm
A4:
50 mm
B11:
10 mm
B12:
12 mm
B2:
24 mm
B5:
10 mm
C11:
FDA
C12:
01
C14:
0
C15:
0
C2:
0320
C3:
32 mm
D4:
0
D6:
6000 1/min
D7:
0,387 kg
F1:
N
F21:
4
F22:
4
G13:
8
G14:
4 mm
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F2252.B.100.Z04.10.S685
D c:
100 mm
d 1:
32 mm
d 6:
50 mm
l 4:
10 mm
SB min:
10 mm
SB max:
12 mm
NB:
10 mm
Z:
4
Masse (Gewicht):
0,39 kg
Anz WSP:
8
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.254,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,12*
€ 1.557,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,80*
€ 1.549,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,51*
€ 1.517,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,21*
€ 1.498,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,86*
€ 1.493,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FL695
ab € 61,84*
Zubehör
WALTER
FR695
ab € 61,85*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,95*
Zubehör
WALTER
FS2007
ab € 5,88*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,68*
Zubehör
WALTER
FS2050
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,09*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
FS246
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.