Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 63 x 14 mm mit Innengewinde M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-126/06
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     126/06
EAN/GTIN:
     4260131232060
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 63 x 14 mm mit Innengewinde M8

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,3 / -0,1 mm
Höhe:
14 mm
Toleranz (Höhe):
+0,5 / -0,2 mm
Haftkraft:
290 Newton
Gewinde:
M8
d1:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet bauer & böcker, flachgreifer magnet, flachgreifermagnet d63mm, Flachgreifer, Hartferrit, Innengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/01
ab € 1,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/02
ab € 1,63*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/03
ab € 2,14*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/04
ab € 2,74*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/05
ab € 2,84*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/08
ab € 7,95*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/07
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.