Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 40 x 8 mm mit Innengewinde M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-126/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     126/03
EAN/GTIN:
     4260131232039
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 40 x 8 mm mit Innengewinde M4

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,2 / -0,1 mm
Höhe:
8 mm
Toleranz (Höhe):
+0,4 / -0,2 mm
Haftkraft:
90 Newton
Gewinde:
M4
d1:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet bauer & böcker, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet d 40 mm, Flachgreifer, Hartferrit, Innengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/01
ab € 1,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/02
ab € 1,63*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/04
ab € 2,74*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/05
ab € 2,84*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/06
ab € 4,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/08
ab € 7,95*
Ähnlich
Bauer & Böcker
126/07
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.