| |
|
| Artikel-Nr.: C9588-116/98 Herst.-Nr.: 116/98 EAN/GTIN: 4260131231469 |
| |
|
| | |
| Flachgreifer Neodym 22 mm in Gummi mit Gewindebuchse M4 - Magnetart / System: Neodym-Magnete auf einer Polplatte
- Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
- Magnetbeschichtung: Nickel und Santoprene
- max. Einsatztemperatur: 60° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: Gummibeschichtete Haftfläche: Schützt vor Kratzern. Verhindert das Verschieben bei seitlich wirkenden Kräften.
- Mantel: Santoprene
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm | Höhe: | 6 mm | Haftkraft: | 50 Newton | Gewinde: | M4 | h1: | 11,5 mm | d1: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet gummiert, gummierte Magnete, gummierte magnete rund, magnet gummiert, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, gummiert, Gummi, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet |
| | |
| |