| |
|
| Artikel-Nr.: C9588-116/09 Herst.-Nr.: 116/09 EAN/GTIN: 4260131231421 |
| |
|
| | |
| Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Innengewinde M4 - Magnetart / System: Neodym-Magnete auf einer Polplatte
- Magnet-Werkstoff: Neodym N40, anisotrop
- Magnetbeschichtung: Nickel und Santoprene
- max. Einsatztemperatur: 60° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: Gummibeschichtete Haftfläche: Schützt vor Kratzern. Verhindert das Verschieben bei seitlich wirkenden Kräften.
- Mantel: Santoprene
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 43 mm | Höhe: | 6 mm | Haftkraft: | 85 Newton | Gewinde: | M4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet gummiert, gummierte Magnete, gummierte magnete rund, magnet gummiert, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, gummiert, Gummi, Innengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet |
| | |
| |