Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen XXX
L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen XXX
L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479963
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479963
EAN/GTIN:
     4058546377571
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output
Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas
Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akkus
Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
Inklusive USB-Kabel
Die Optionen "Flut", "Punkt" und "Flut/ Punkt" in verschiedenen Ausgabemodi sorgen für optimale Leuchtkraft und eine Lebensdauer von bis zu 20 Stunden
4 Klammern zur Befestigung an Helmen und ein verstellbares Band mit Gummigriff
Die Akku-Stirnlampe kann in 7 verschiedene Positionen gebracht werden und ist um 180° schwenkbar, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
Der abnehmbare Tragegurt ermöglicht die Verwendung als Taschenlampe
Schutzklasse IP54, die Lampe ist vor Staub und Spritzwasser geschützt
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.20 kg
AAI049002:
REDLITHIUM™ USB
AAJ476001:
1
AAK660004:
Blister
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546377571
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
L4 HL2-301
BAC955006:
4 V
BAG147002:
TRUEVIEW™
EF005127:
4 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x L4 B3
Akkusystem:
REDLITHIUM™ USB
Bezeichnung: Modellvariante:
L4 HL2-301
By technology:
TRUEVIEW™
GTIN:
4058546377571
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.20 (L4 B3)
Ladegerät im Lieferumfang:
USB-Kabel
Spannung [V]:
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.