Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFUS-302C Akku-Klammergerät IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FFUS-302C Akku-Klammergerät IN2
M18FFUS-302C Akku-Klammergerät IN2
M18FFUS-302C Akku-Klammergerät IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479832
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479832
EAN/GTIN:
     4058546376260
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm
Bis zu 600 Heftklammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupack für maximale Produktivität
Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich; entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwender mit sehr wenig Wartung
Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Klammern in der richtigen Tiefe eingetrieben werden, um den Draht nicht zu beschädigen
Schnellzugriffsklappe für einfaches Entfernen gestauter Klammern
Die Trockenschusssperre verhindert, dass das Gerät ausgelöst wird, wenn sich keine Klammern mehr im Magazin befinden.
Die Ready-to-Fire-Technologie eliminiert die Anlaufzeit zwischen jeder Klammerentladung
Dank der ausgezeichneten Sichtlinie kann jede Heftklammer schnell und präzise gesetzt werden
Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
AAI036001:
5.0 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546376260
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 FFUS-302C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
5.0 kg
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 HB3
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FFUS-302C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546376260
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.0 (M18 HB3)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,73*
€ 908,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,06*
€ 833,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,59*
€ 812,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.