Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFCVBP-0 Akku-Rucksack-Betonverdich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFCVBP-0 Akku-Rucksack-Betonverdich XXX
MXFCVBP-0 Akku-Rucksack-Betonverdich XXX
MXFCVBP-0 Akku-Rucksack-Betonverdich XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479595
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479595
EAN/GTIN:
     4058546373894
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Back Pack
Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm
Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft
Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
Der MX FUEL™ Akku-Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung für größere Flächen und kabelgebunden-ähnliche Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
Er hat die Leistung, Köpfe bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu schütteln
Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
Modularer Aufbau
Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Akkus
Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen
Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastu
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
Im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung
Weitere Informationen:
AAI036001:
15.7 kg
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546373894
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Fernbedienung
AAW913001:
MXF CVBP-0
BAG147002:
Fuel
EF002826:
15.7 kg
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
MX FUEL
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF CVBP-0
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546373894
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
15.7 (MXF XC406)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Standardausrüstung:
Lieferumfang Fernbedienung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.888,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,64*
€ 2.393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,56*
€ 2.373,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,97*
€ 2.306,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.906,18*
€ 2.268,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,69*
€ 2.247,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.