Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFCVBPKIT-602 Rucksack-Betonverdich IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFCVBPKIT-602 Rucksack-Betonverdich IN2
MXFCVBPKIT-602 Rucksack-Betonverdich IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479593
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479593
EAN/GTIN:
     4058546373870
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Back Pack
Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
Modularer Aufbau
Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Akkus
Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen
Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm
Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft
Der MX FUEL™ Akku-Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung für größere Flächen und kabelgebunden-ähnliche Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
Er hat die Leistung, Köpfe bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu schütteln
Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastu
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.
Im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung
Weitere Informationen:
AAI036001:
15.7 kg
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546373870
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Fernbedienung, 2 m Vibratorwelle, 38 mm Vibrationskopf
AAW913001:
MXF CVBPKIT-602
BAG147002:
Fuel
EF002826:
15.7 kg
EF025920:
2
EF026203:
J
By technology:
FUEL™
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
15.7 (MXF XC406)
Ladegerät im Lieferumfang:
MXF C
Standardausrüstung:
Lieferumfang Fernbedienung, 2 m V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x MXF XC406
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Akkusystem:
MX FUEL
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF CVBPKIT-602
GTIN:
4058546373870
Geliefert in 1:
im Karton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.446,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.611,22*
€ 4.297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.581,25*
€ 4.261,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.496,42*
€ 4.160,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.460,92*
€ 4.118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.446,66*
€ 4.101,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.