Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFCP-2203 LI-ION MXF AKKU-PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFCP-2203 LI-ION MXF AKKU-PACK XXX
MXFCP-2203 LI-ION MXF AKKU-PACK XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479161
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479161
EAN/GTIN:
     4058546369552
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
Weitere Informationen:
AAI048003:
3.0 Ah
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546369552
AAQ808003:
2.7 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
MXF CP-2203
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x MXF CP203
Akkukapazität [Ah]:
3.0
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF CP-2203
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.7
Akkusystem:
MX FUEL
GTIN:
4058546369552
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 719,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,08*
€ 915,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,34*
€ 913,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,66*
€ 880,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,44*
€ 856,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.