Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFXC406 Battery Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFXC406 Battery Pack XXX
MXFXC406 Battery Pack XXX
MXFXC406 Battery Pack XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471837
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471837
EAN/GTIN:
     4058546297367
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung
Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben
Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt
Funktionsfähig bis zu -28,0 °C
Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Weitere Informationen:
AAI048003:
6.0 Ah
AAI049002:
MX FUEL
AAJ476001:
1
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546297367
AAQ808003:
4.8 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
MXF XC406
EF000167:
4.8 g
EF000364:
6 Ah
Akkukapazität [Ah]:
6.0
Akkusystem:
MX FUEL
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
4.8
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x MXF XC406
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF XC406
GTIN:
4058546297367
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 692,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,83*
€ 885,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,86*
€ 882,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,14*
€ 868,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,98*
€ 824,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.