Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2
M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2
M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464309
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464309
EAN/GTIN:
     4058546222543
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.7 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546222543
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
FSW Schneidbacke
AAW913001:
M18 ONEHCC-201C FSW SET
BAC955006:
18 V
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 ONEHCC-201C FSW SET
GTIN:
4058546222543
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.7 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang FSW Schneidbacke
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, milwaukee kabelschere, kabelschere, M18ONEHCC-201C FSW SET KABELSCHNEID. IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.157,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,61*
€ 1.425,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,73*
€ 1.418,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,17*
€ 1.393,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,92*
€ 1.377,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.