Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FMS190-0 KAPP-/GEHRUNGSSAEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FMS190-0 KAPP-/GEHRUNGSSAEGE XXX
M18FMS190-0 KAPP-/GEHRUNGSSAEGE XXX
M18FMS190-0 KAPP-/GEHRUNGSSAEGE XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459619
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459619
EAN/GTIN:
     4058546027919
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Einfache Gehrungswinkel-Einstellung dank Voreinstellung
Max Schnitttiefe von 90,9 x 21,8 mm
Platte aus rostfreiem Stahl
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Sägeblatt mit 190 mm Durchmesser für akkurate Schnitte
Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
Bis zu 299 Schnitte in 38 x 89 mm Holz mit einer Akkuladung (5.0 Ah)
Kompakt und leicht – nur 12,7 kg
Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte
LED-Schnittlinienbeleuchtung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel
Weitere Informationen:
AAG886002:
5000 1/min
AAH864002:
190 mm
AAI036001:
12.7 kg
AAI049002:
M18
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546027919
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblatt
AAS949001:
30 mm
AAW913001:
M18 FMS190-0
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF002826:
12.7 kg
EF002855:
190 mm
EF002856:
30 mm
EF008538:
5000 1/min
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FMS190-0
Bohrungsdurchmesser [mm]:
30
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546027919
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
12.7 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
5000
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Werkstückspannvorric
Sägeblattdurchmesser [mm]:
190
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,71*
€ 572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,78*
€ 563,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,06*
€ 547,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.