Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDM45 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDM45 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
LDM45 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
LDM45 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459277
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459277
EAN/GTIN:
     4058546002435
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Praktische und intuitive Einhandbedienung
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
Metrische und imperiale Maßeinheiten
Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.11 kg
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4058546002435
AAS234001:
0.15 - 45
AAS636001:
Transporttasche
AAW913001:
LDM 45
EF000167:
0.11 kg
Akku:
2 x AAA
Akku im Lieferumfang:
2 x AAA
Bereich [m]:
0.15 - 45
Bezeichnung: Modellvariante:
LDM 45
GTIN:
4058546002435
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.11 (2 x AAA)
Standardausrüstung:
Lieferumfang Transporttasche
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, LDM45 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.