Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDM30 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDM30 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
LDM30 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
LDM30 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459276
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459276
EAN/GTIN:
     4058546002428
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Praktische und intuitive Einhandbedienung
Gürtelclip für einen einfachen Transport
Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung
Praktische und intuitive Einhandbedienung
Metrische und imperiale Messwerte
Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Display zeigt die letzten drei Messwerte
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.10 kg
AAJ476001:
2
AAK660004:
Blister
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546002428
AAS234001:
0.15 - 30
AAS636001:
Gürtelclip, 2 x AAA Batterien
AAW913001:
LDM 30
EF000167:
0.10 kg
Akku:
2 x AAA
Akku im Lieferumfang:
2 x AAA
Bereich [m]:
0.15 - 30
Bezeichnung: Modellvariante:
LDM 30
GTIN:
4058546002428
Geliefert in 1:
Blister
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.10 (2 x AAA)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip, 2 x AAA
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, LDM30 AKKU-LASER-ENTFERNUNGSMESSER XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.