Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HCC75-502C Kabelschneider IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18HCC75-502C Kabelschneider IN2
M18HCC75-502C Kabelschneider IN2
M18HCC75-502C Kabelschneider IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459269
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459269
EAN/GTIN:
     4058546002350
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek.
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Vielseitiger Zusatzhandgriff, kann als Ständer benutzt werden und sorgt für eine saubere Schnittführung
Ein 340° rotierbarer Kopf und eine Presskraft von 77,8 kN für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein Genauigkeitsprotokoll.
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
7.9 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546002350
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 HCC75-502C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 HCC75-502C
By technology:
Brushed
GTIN:
4058546002350
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
7.9 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, milwaukee kabelschere, kabelschere, M18HCC75-502C Kabelschneider IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.124,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,37*
€ 2.612,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,04*
€ 2.597,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,65*
€ 2.552,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,61*
€ 2.528,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.