Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDM50 LASER-MESSGERAET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDM50 LASER-MESSGERAET XXX
LDM50 LASER-MESSGERAET XXX
LDM50 LASER-MESSGERAET XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447700
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447700
EAN/GTIN:
     4002395006540
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Praktische Einhandbedienung
Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
Indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen
Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
Additions-/Subtraktionsfunktion
Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Ausklappbarer Anschlag
20 Speicherplätze
Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
Metrische Maßeinheiten
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.1 kg
AAJ476001:
2
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395006540
AAS234001:
0.05 - 50
AAS636001:
Gürtelclip
AAW913001:
LDM 50
EF000167:
0.1 kg
Akku:
2 x AAA
Akku im Lieferumfang:
2 x AAA
Bereich [m]:
0.05 - 50
Bezeichnung: Modellvariante:
LDM 50
GTIN:
4002395006540
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.1 (2 x AAA)
Standardausrüstung:
Lieferumfang Gürtelclip
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.