Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933416550
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416550
EAN/GTIN:
     4002395237203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Schnittkraft von 175 kg/cm²<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden<br> Robustes Metallgetriebegehäuse<br> Elektronik mit Gasgebeschalter und Überlastschutz<br> Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt<br> Über 200 Schnitte pro Akkuladung<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 min¹
Max. Schnittleistung:
50 mm
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.72 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
€ 87,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
€ 66,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
€ 57,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
€ 63,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
€ 81,02*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
€ 59,49*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
€ 210,44*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
€ 144,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
€ 128,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
€ 145,53*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
€ 109,48*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
€ 88,04*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
€ 66,10*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
€ 95,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
€ 98,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.