Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif. Schwingschl. 115x107mm K240(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleif. Schwingschl. 115x107mm K240(10)
Schleif. Schwingschl. 115x107mm K240(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492762
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492762
EAN/GTIN:
     4058546476335
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Holz-Schleifstreifen
Schleif. Schwingschl. 115x107mm K240(10)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546476335
AAW913001:
115 x 107 H&L GR 240 - 10 pcs
BAF317002:
115 x 107 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
107 mm
EF001438:
115 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
115 x 107 H&L GR 240 - 10 pcs
GTIN:
4058546476335
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
115 x 107
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, akku-schwingschleifer milwaukee, akku multischleifer, Schleif. Schwingschl. 115x107mm K240(10)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.