Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prem. Schleif.Schwing.115x107mm K320(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prem. Schleif.Schwing.115x107mm K320(10)
Prem. Schleif.Schwing.115x107mm K320(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492248
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492248
EAN/GTIN:
     4058546416157
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Holz-Schleifstreifen
Flexibles Schleifpapier mit Aluminiumoxid-Körnung mit Antistaub-Stereat-Beschichtung verhindert ein frühzeitiges Zusetzen.
Kein Zusetzen für schnelleren Materialabtrag und höhere Produktivität.
2x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier.
Geeignet zum Schleifen aller Arten von Holz, Farbe, Gipskarton, Spachtelmasse und Lack.
High Performance Schleifblätter 115 x 107 mm geeignet für und .
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416157
AAW913001:
HP 115 x 107 H&L GR 320 - 10 pcs
BAF317002:
115 x 107 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
107 mm
EF001438:
115 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
HP 115 x 107 H&L GR 320 - 10 pcs
GTIN:
4058546416157
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
115 x 107
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.