Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbl. Schwings. 115x107mm K180 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbl. Schwings. 115x107mm K180 (10)
Schleifbl. Schwings. 115x107mm K180 (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492243
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492243
EAN/GTIN:
     4058546416102
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Holz-Schleifstreifen
Robustes und reißfestes Trägerpapier mit Aluminiumoxid-Körnung zum Schleifen von Holz und Metall.
Guter Materialabtrag und Oberflächenvorbereitung.
Standard-Schleifblätter 115 x 107 mm geeignet für und .
⅓ Schleifblatt = 93 x 185 mm.
½ Schleifblatt = 115 x 230 mm.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416102
AAW913001:
115 x 107 H&L GR 180 - 10 pcs
BAF317002:
115 x 107 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
107 mm
EF001438:
115 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
115 x 107 H&L GR 180 - 10 pcs
GTIN:
4058546416102
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
115 x 107
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.