Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifnetz Exzenters. 125mm K120 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifnetz Exzenters. 125mm K120 (50)
Schleifnetz Exzenters. 125mm K120 (50)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492204
EAN/GTIN:
     4058546415716
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm k 120
Schleifnetz Exzenters. 125mm K120 (50)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546415716
AAW913001:
Mesh 125 mm H&L GR 120 - 50 pc
BAJ026006:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
Mesh 125 mm H&L GR 120 - 50 pc
GTIN:
4058546415716
Packungsgröße:
50
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schleifnetz Exzenters. 125mm K120 (50)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.