Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMANT-TRENNSCHEIBE DH STEELHEAD 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMANT-TRENNSCHEIBE DH STEELHEAD 125
DIAMANT-TRENNSCHEIBE DH STEELHEAD 125
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492015
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492015
EAN/GTIN:
     4058546413828
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Die STEELHEAD™ Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl, entsprechend auch für Schnitte in stark armiertem Beton.
Hochdichte, speziell gelötete Diamanten ermöglichen einen sehr aggressiven Schnitt.
Aufgrund der Vielseitigkeit und der herausragenden Schnitteigenschaften ist die Diamanttrennscheibe ideal für den Einsatz bei Feuerwehren oder Rettungsmaßnahmen.
Weitere Informationen:
AAH017002:
125 mm
AAH867002:
125 mm
AAO663003:
4058546413828
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
Steelhead 125 mm - 1 pc
BAB205005:
1.5 mm
BAJ026006:
1
EF000125:
1.5 mm
EF001989:
125 mm
EF007703:
22.23 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Steelhead 125 mm - 1 pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4058546413828
Packungsgröße:
1
Radgröße:
Scheibendurchmesser 125
Scheibendurchmesser [mm]:
125
Schnittbreite [mm]:
1.5
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, milwaukee diamanttrennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE DH STEELHEAD 125
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.