Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOCKWAVE Schlagnuss 1" 34x92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOCKWAVE Schlagnuss 1" 34x92 mm
SHOCKWAVE Schlagnuss 1" 34x92 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480428
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480428
EAN/GTIN:
     4058546407131
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SHOCKWAVE Schlagnuss 1" 34x92 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546407131
AAW913001:
34 mm 1" impact socket deep - 1pc
BAA403003:
20 mm
BAJ026006:
1
EF008978:
20 mm
Arbeitslänge [mm]:
20
Bezeichnung: Modellvariante:
34 mm 1" impact socket deep - 1pc
GTIN:
4058546407131
Packungsgröße:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.