Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLAGNUSS SHOCKWAVE 3/4IN 39X57 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGNUSS SHOCKWAVE 3/4IN 39X57 MM
SCHLAGNUSS SHOCKWAVE 3/4IN 39X57 MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480374
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480374
EAN/GTIN:
     4058546406592
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
SCHLAGNUSS SHOCKWAVE 3/4IN 39X57 MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546406592
AAW913001:
39 mm 3/4" impact socket STD - 1pc
BAA403003:
21.5 mm
BAJ026006:
1
EF008978:
21.5 mm
Arbeitslänge [mm]:
21.5
Bezeichnung: Modellvariante:
39 mm 3/4" impact socket STD - 1pc
GTIN:
4058546406592
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 3/4, kraftschraubereinsatz, SCHLAGNUSS SHOCKWAVE 3/4IN 39X57 MM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.