Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12HB5 High Output-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12HB5 High Output-Akku XXX
M12HB5 High Output-Akku XXX
M12HB5 High Output-Akku XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480165
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480165
EAN/GTIN:
     4058546404505
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Der neue M12™ 5,0-Ah HIGH OUTPUT™ Akku bietet bis zu 25% mehr Leistung als der M12 B4 REDLITHIUM™ Akku
Läuft bis zu 25% kühler als andere M12™ REDLITHIUM™-Akkus bei härtesten Anwendungen
Hochentwickelte Elektronik: REDLINK™ Intelligenz
Überlastschutz - Verhindert, dass der Anwender seine Investition in Akku-Geräte versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält den Akku im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung
*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
Kann bei extremen Temperaturen bis -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden
Verbessertes Gehäuse ist resistent gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
Weitere Informationen:
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M12
AAO663003:
4058546404505
AAQ808003:
0,42 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 HB5
BAC955006:
12 V
EF000002:
12 V
EF000010:
EV007507
EF000364:
5.0 Ah
Akku:
Li-ion
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 HB5
GTIN:
4058546404505
Gewicht [kg]:
0,42
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.