Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12HB2.5 High Output-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12HB2.5 High Output-Akku XXX
M12HB2.5 High Output-Akku XXX
M12HB2.5 High Output-Akku XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932480164
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480164
EAN/GTIN:
     4058546404499
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Der neue M12™ 2,5-Ah HIGH OUTPUT™ Akku bietet bis zu 25% mehr Leistung als der M12 B2 REDLITHIUM™ Akku
Läuft bis zu 25% kühler als andere M12™ REDLITHIUM™-Akkus bei härtesten Anwendungen
Hochentwickelte Elektronik: REDLINK™ Intelligenz
Überlastschutz - Verhindert, dass der Anwender seine Investition in Akku-Geräte versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält den Akku im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung
*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
Kann bei extremen Temperaturen bis -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden
Verbessertes Gehäuse ist resistent gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
Weitere Informationen:
AAI048003:
2.5 Ah
AAI049002:
M12
AAO663003:
4058546404499
AAQ808003:
0,2 kg
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 HB2.5
BAC955006:
12 V
EF000002:
12 V
EF000010:
EV007507
EF000364:
2.5 Ah
Akku:
Li-ion
Akkukapazität [Ah]:
2.5
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 HB2.5
GTIN:
4058546404499
Gewicht [kg]:
0,2
Spannung [V]:
12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.